pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426971 4 CONNETTORI EVERLINK TEMIN. COMANDO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426971 4 CONNETTORI EVERLINK TEMIN. COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481156310

Codice prodotto

SNRLV426971

Cod. produttore

LV426971

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

LV426971 è un set di 4 connettori Everlink con terminale di comando per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Utilizzano il sistema Everlink con compensazione del calore (brevetto Schneider Electric). Il sistema Everlink consente di ottenere una coppiadi serraggio precisa e durevole. Per i collegamenti elettrici in rame, l'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A e la coppia è di 5 N.m +/- 0,5 (2,5 a 10 mm²). Per i collegamenti elettrici in alluminio, l'intervallo di corrente è compreso tra 15e 100 A e la coppia è di 9 N.m +/- 0,5 (16 a 95 mm²).