SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426967 3 CONNETTORI MECCANICI AL NSXM PP-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Connettore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481154460
Codice prodotto
SNRLV426967
Cod. produttore
LV426967
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Connettore
LV426967 è un set di 3 connettori meccanici in alluminio per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questi connettori sono realizzati in alluminio rivestito di stagno e sono adatti per conduttori in rame e alluminio, come kit installabili sul campo o assemblati in fabbrica. Vengono fissati ai morsetti con viti di montaggio del connettore inserite dal basso. La corrente nominale è compresa tra 15A e 125A per i fili di rame (2,5 - 6 mm²) e la coppia è 4 N.m +/- 0,4. Per i cavi in alluminio, la corrente nominale è compresa tra 15A e 125A (10 - 70 mm²), e la coppia è 5,6 N.m +/- 0,6. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426967, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La copertura del connettore è mantenuta in posizione con le funzioni di aggancio incorporate.