SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426966 2 CONNETTORI MECCANICI AL NSXM PP-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Connettore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481154453
Codice prodotto
SNRLV426966
Cod. produttore
LV426966
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Connettore
LV426966 è un set di 2 connettori meccanici in alluminio per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questi connettori sono realizzati in alluminio rivestito di stagno e sono adatti per conduttori in rame e alluminio. Vengono fissati ai morsetti con vitidi montaggio del connettore inserite dal basso. La corrente nominale è compresa tra 15A e 125A per i fili di rame (2,5 - 6 mm²) e la coppia è 4 N.m +/- 0,4. Per i cavi in alluminio, la corrente nominale è compresa tra 15A e 125A (10 - 70 mm²), e la coppia è 5,6 N.m +/- 0,6. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426966, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La modalità di montaggio fissa. Il connettore supporta un filo AWG 14...AWG 2/0.