SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426960 Connettore sbarra/capicorda 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481156280
Codice prodotto
SNRLV426960
Cod. produttore
LV426960
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
LV426960 è un set di 3 connettori sbarre/capicorda per dispositivi Compact NSXm. Vengono utilizzati per il collegamento diretto di barre di distribuzione/cavi isolati o per l'estensione di un morsetto. Offre una vasta gamma di possibilità di collegamento. Questi terminali sono dadi prigionieri con viti M6. L'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A. La coppia è di 5 N.m +/- 0,5 per il collegamento di potenza ≤ 10 mm² o 9 N.M +/- 0,9 per il collegamento di potenza ≥ 16 mm². Si raccomandano separatori di fase o coprimorsetti.


