SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426940 Distanziatori di fase 35 mm - 3 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsetto di potenza
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485444291
Codice prodotto
SNRLV426940
Cod. produttore
LV426940
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsetto di potenza
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Si tratta di un set di 3 distanziatori utilizzati per aumentare il passo tra i poli da 21 mm a 35 mm. Viene utilizzato su dispositivi compatti NSXm e PowerPact B. Le barre e i connettori sono fissati all'estremità dei distanziatori. Questi accessori sonoforniti con viti M8 per il collegamento dell'alimentazione e 2 separatori di fase. Gli interruttori automatici Powerpact B-frame offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. LV426940 è un set di distanziatori, passo di 35 mm, 3 poli per isistemi PowerPact, Compact e TeSys. Questo accessorio PowerPact ha una corrente nominale di D_RATED_CURRENTA. Questa è un passo di collegamento di D_CONNECTION_PITCHmm e mm di posizione di collegamento.


