SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426932 COMANDO ROT. RINVIATO NERO NSXM PP-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485444765
Codice prodotto
SNRLV426932
Cod. produttore
LV426932
Produttore
SNR
La manovra rotativa rinviata è un accessorio di controllo per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. L'interruttore installato in un quadro con questa manovra rotativa rinviata è classificato IP54 secondo la norma IEC 60529. Può essere montata sul dispositivo con un'asta di estensione fino a 600 mm e mantiene l'idoneità all'isolamento. La lunghezza dell'asta è regolabile. Questo accessorio ha una manopola nera sulla parte anteriore nera. I lucchetti possono essere utilizzati perbloccare la maniglia e disabilitare l'apertura della porta. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426932, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questa manovra rotativa diretta, nera, è una maniglia di controllo opzionale per l'interruttore. Ha le stesse tre posizioni I (ON), O (OFF) e SGANCIATO del comando a leva. Offre una classificazione IP40, IK07 e la possibilità, grazie alla lunga corsa, di utilizzare contatti anticipati di apertura e chiusura anticipata. Mantiene l'idoneità all'isolamento e offre un blocco opzionale mediante lucchetto.