SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426923 2 SCHERMI ISOLANTI 4P NSXM PP-B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485444338
Codice prodotto
SNRLV426923
Cod. produttore
LV426923
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
LV426923 è un accessorio di isolamento per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Fornisce isolamento sul retro del dispositivo. Questo schermo isolante può essere adattato a dispositivi a 4 poli, con dimensioni di 110 mm x 84 mm x 1 mm. Questi schermi sono disponibili in set di 2 pezzi. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426923, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Quando si utilizzano connettori non isolati, assicurarsi di mantenere lo spazio necessario tra le parti in tensione e la dorsale metallica collegata a terra o utilizzare lo schermo isolante. Questi schermi sono disponibili in set di 2 pezzi.