SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLULC08 MODULO COM CAN OPEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo di comunicazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118212909
Codice prodotto
SNRLULC08
Cod. produttore
LULC08
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Modulo di comunicazione
Modulo di comunicazione TeSys U per CANopen, da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotato di un'unità di controllo LUC di tipo BL (24V DC). Fornisce un connettore maschio SUB-D a 9 punti per il collegamento alla rete CANopen, una morsettiera a innesto per il collegamento a un alimentatore esterno 24V DC. In aggiunta sono presenti 2 ingressi logici configurabili da 24V DC e 1 uscita logica da 24V DC. Sul lato inferiore, viene fornita una morsettiera a innesto a 3 punti per il controllo locale del controller dello starter, da associare a una morsettiera di collegamento LU9BN11L per una base LUB o per un base LU9MRL o LU2B. Visualizza i 3 LED che indicano lo stato del modulo (24V) e della linea di comunicazione (STATUS, ERR). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).


