SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD38BL UNITA AVANZ. 9,5-38A 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 38 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 9.5...38 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato
Confezione
1 PZ
EAN
3606481493743
Codice prodotto
SNRLUCD38BL
Cod. produttore
LUCD38BL
Produttore
SNR
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore elettronico
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
38 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
9.5...38 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Non ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
60 mm




