SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD1XBL UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.25 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110364804
Codice prodotto
SNRLUCD1XBL
Cod. produttore
LUCD1XBL
Produttore
SNR
Tipo di avviatore motore:
Altro
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.25 kW
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.35...1.4 A
Grado di protezione (IP):
IP20