pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC05FU UNITA AVANZ. 1,25-5A 110-240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC05FU UNITA AVANZ. 1,25-5A 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110364750

Codice prodotto

SNRLUCC05FU

Cod. produttore

LUCC05FU

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Altro

Con attivatore di corto circuito:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.55 kW

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.25...5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB120, LUB320 e LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 1 fasi fino a 0,55 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 1-25-5A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Per la diagnostica, fornisce un allarme di sovraccarico termico da gestire con un modulo di funzione aggiuntivo (da ordinare separatamente) e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).