SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC05ES UNITA AVANZ. 1,25-5A 48-72V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 5 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.25...5 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato
Confezione
1 PZ
EAN
3389110364637
Codice prodotto
SNRLUCC05ES
Cod. produttore
LUCC05ES
Produttore
SNR
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore elettronico
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
5 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.25...5 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Non ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
60 mm