pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCAX6B UNITA STAND. 0,15-0,6A 24V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCAX6B UNITA STAND. 0,15-0,6A 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.09 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110363883

Codice prodotto

SNRLUCAX6B

Cod. produttore

LUCAX6B

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.09 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.15...0.6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,09 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,15-0.6A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).