pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA38FU UNITA STAND. 9,5-38A 110-240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 38 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 9.5...38 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481493712

Codice prodotto

SNRLUCA38FU

Cod. produttore

LUCA38FU

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

38 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

9.5...38 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 9,5-38A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).