SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA32FU UNITA STAND. 8-32A 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...220 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110364057
Codice prodotto
SNRLUCA32FU
Cod. produttore
LUCA32FU
Produttore
SNR
Tipo di avviatore motore:
Altro
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
32 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
8...32 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
70 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
sì
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì