pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA18BL UNITA STAND. 4,5-18A 24V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA18BL UNITA STAND. 4,5-18A 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110363852

Codice prodotto

SNRLUCA18BL

Cod. produttore

LUCA18BL

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Altro

Con attivatore di corto circuito:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4.5...18 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB32, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 7,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 4,5-18A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 24V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).