pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUB380 BASE POTENZA 38A VITE NO AUX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760099

Codice prodotto

SNRLUB380

Cod. produttore

LUB380

Produttore

SNR

Base di potenza avanzata TeSys U, 3 poli (3NO), 38 A/ 690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 18,5 kW a 400 V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, manovra rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per formare un controller dello starter "tutto in uno" con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di contatti di segnalazioni ausiliari (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento e di otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio suguida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).