SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUB38 BASE POTENZA 38A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389111493688
Codice prodotto
SNRLUB38
Cod. produttore
LUB38
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
38 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
9 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
18.5 kW
Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:
18.5 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
38 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
10000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
4000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
25000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
25000 A
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
70 °C
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
3
Adatto per arresto di emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di spie luminose:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
154 mm
Profondità:
126 mm