pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0BL BLOC INV 32A 24V DC SEP - LU6MB0BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0BL BLOC INV 32A 24V DC SEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110106183

Codice prodotto

SNRLU6MB0BL

Cod. produttore

LU6MB0BL

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di inversione TeSys U per montaggio laterale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco Da alimentare a 24 DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 equipaggiata con un'unità di controllo di tipo LUC*BL. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1 e a una morsettiera di collegamento LU9M1 per completare il montaggio laterale.