pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32FU INV 32A 110-240VAC/DC +AUX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2B32FU INV 32A 110-240VAC/DC +AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110363005

Codice prodotto

SNRLU2B32FU

Cod. produttore

LU2B32FU

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Con attivatore di corto circuito:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

32 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4.5...32 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

Altro

Base di potenza di inversione standard TeSys U, 3 poli (3NO), nominale 32 A/ 690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per formare un controller dello starter di inversione "tutto in uno" con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di unmodulo di inversione LU2MB0FU da alimentare a 110-240V AC / 110-220V DC, contatti di segnalazione ausiliari (1NO+1NC), una morsettiera di collegamento, otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).