pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR27EBD CONTROLLER ETHERNET 1,35 27A 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR27EBD CONTROLLER ETHERNET 1,35 27A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tecnica di collegamento - Raccordo a vite

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 20.4...26.24 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 1.35...27 A

  • Modulo di rilevamento della tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119404884

Codice prodotto

SNRLTMR27EBD

Cod. produttore

LTMR27EBD

Produttore

SNR

Tipo di tecnica di collegamento:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

20.4...26.24 V

Modulo di rilevamento corrente:

Corrente d'esercizio nominale Ie:

1.35...27 A

Modulo di rilevamento della tensione:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite di contatto:

5

Numero di uscite elettroniche:

0

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

Ingresso per sensore di temperatura analogico:

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale del sistema di gestione del motore. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione del motore. Gestisce la misurazione della corrente 3 tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A mediante trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di messa a terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, per la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Questo controller utilizza il protocollo Ethernet/IP e Modbus/TCP. Viene utilizzata la comunicazione Ethernet TCP/IP. Questo modulo dispone di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche e un'uscita per la segnalazione di errore rilevato nel relè di sovraccarico. L'intervallo di corrente di questo controller è 1,35 - 27 ampere. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.