pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100PFM CONTROLLER PROFIBUS 5 100A 115 230VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100PFM CONTROLLER PROFIBUS 5 100A 115 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 5...100 A

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404853

Codice prodotto

SNRLTMR100PFM

Cod. produttore

LTMR100PFM

Produttore

SNR

Correne nominale di impiego Ie:

5...100 A

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

93.5...264 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

93.5...264 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

Connessione a vite

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

5

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero uscite elettroniche:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

6

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

PROFIBUS

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 100 A per Profibus DP