pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100CBD CONTROLLER CANOPEN 5 100A 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100CBD CONTROLLER CANOPEN 5 100A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 5...100 A

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 20.4...26.24 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tipo di connessione - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404723

Codice prodotto

SNRLTMR100CBD

Cod. produttore

LTMR100CBD

Produttore

SNR

Correne nominale di impiego Ie:

5...100 A

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

20.4...26.24 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tipo di connessione:

Connessione a vite

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

5

Numero uscite elettroniche:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

6

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

CANOpen

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Controllore per motori LTMR TeSys T, 24 Vcc 100A per CANopen. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys T - tipo di prodotto o componente: Controllore motore - applicazione: dispositivo di monitoraggio e controllo - misura di corrente: 5...100 A - assorbimento di corrente: 56...127 mA - compatibilità: CANopen - tipo bus: CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, morsettiera con cavo a 4 coppie schermate intrecciate, CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 con cavo a 4 coppie schermate intrecciate. Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione di un processo o di una produzione associata a un motore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio, Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori..