SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08PFM CONTROLLER PROFIBUS 0,4 8A 115 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Correne nominale di impiego Ie - 0.4...8 A
Modulo di rilevamento tensione - no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 93.5...264 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 93.5...264 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404815
Codice prodotto
SNRLTMR08PFM
Cod. produttore
LTMR08PFM
Produttore
SNR
Correne nominale di impiego Ie:
0.4...8 A
Modulo di rilevamento tensione:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
93.5...264 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
93.5...264 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tipo di connessione:
Connessione a vite
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
5
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero uscite elettroniche:
0
Numero di ingressi digitali:
6
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Ingresso per dispersione a terra:
sì
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
sì
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Tipo di interfaccia:
PROFIBUS
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V