pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMEV40BD MODULO DI ESPANSIONE 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMEV40BD MODULO DI ESPANSIONE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo digitale

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404921

Codice prodotto

SNRLTMEV40BD

Cod. produttore

LTMEV40BD

Produttore

SNR

Tipologia:

Modulo digitale

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite di contatto:

0

Numero di uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

4

Ingresso per collegamento termistore:

no

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

no

Ingresso per sensore di temperatura analogico:

no

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. TeSys T ha una serie di componenti che aumentano la flessibilità del sistema. Questo modulo di espansione aggiunge funzionalità al controller TeSys T. Aggiunge la misura della tensione tra le fasi fino a690 V nominale e 4 ingressi aggiuntivi. Il modulo ha 4 ingressi logici discreti. Il modulo ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.