SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMCU VISUALIZZATORE PER TESYS T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di spie di indicazione - 4
Numero di display - 1
Numero di tasti - 10
Adatto per montaggio frontale - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119410014
Codice prodotto
SNRLTMCU
Cod. produttore
LTMCU
Produttore
SNR
Numero di spie di indicazione:
4
Numero di display:
1
Numero di tasti:
10
Adatto per montaggio frontale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di protezione (NEMA):
12
TeSys T è un sistema di gestione motori che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi quando utilizzato con protezione da cortocircuito e un contattore. Gestisce la maggior parte dei processi critici riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività, e prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e alimentazione in un'ampia gamma. Questo sistema di gestione motori è flessibile e supporta sei protocolli di comunicazione: Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP e Modbus/TCP. Il sistema di gestione motori TeSys T è costituito da diversi componenti tra cui il controller LTMR, il modulo di espansione, l'HMI e il software, oltre a diversi accessori. Il controller LTMR è il componente principale del sistema che gestisce le funzioni di base. Ciò include la misurazione della corrente di terra, della temperatura del motore, della corrente trifase del motore; il controller comprende inoltre ingressi e uscite logici utilizzati nella gestionedei guasti. Il modulo di espansione è collegato direttamente al controller e fornisce ingressi aggiuntivi oltre a misurare la tensione tra le fasi che consentono al controller di monitorare funzioni aggiuntive. TeSys T è altamente affidabile e ha una durata di vita molto lunga grazie a una selezione di componenti all'avanguardia, al design all-in-one e alla protezione elettronica avanzata. TeSys T può essere integrato in diversi tipi di ambienti difficili, ad esempio atmosfere polverose, applicazioni marine, applicazioni con alte vibrazioni e atmosfere corrosive, ed è utilizzato in metalli/miniere/minerali, petrolio e gas, acque reflue. Si tratta di un'unità di controllo operatore TeSys che viene utilizzata insieme al controller LTMR per configurare i parametri, visualizzare le informazioni sul controller, visualizzare i guasti rilevati e controllare il motore localmente. Questa unità operatore dispone di uno schermo LCD per visualizzare le informazioni insieme a 5 tasti di comando e 4 indicatori LED e di 2 porte per connettori RJ45 utilizzati per il collegamento al PC e al controller. Le dimensioni di questo dispositivo sono 70 mm (A) X 117 mm (L) X 50 mm (P) e pesa 0,4 kg.