SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTM9CU30 CAVO CONNESSIONE A LTMCU 3 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480575211
Codice prodotto
SNRLTM9CU30
Cod. produttore
LTM9CU30
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Il sistema di controllo e protezione avanzato Tesys Tera è progettato per fornire prestazioni, efficienza e connettività elevate, rispondendo alle esigenze più impegnative. Tesys Tera Protezione avanzata dei motori, dalle applicazioni di base a quelle critiche, fino a 810 A Tesys Tera è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. Tesys Tera contribuisce a ridurre i costi operativi e i tempi di inattività grazie a strumenti diagnostici e analisi avanzati Questo controller è il componente centrale nel sistema di gestione motori. Avviso anticipato di potenziali problemi tramite allarmi intuitivi pre-sgancio. Gestisce la misurazione della corrente trifase tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A tramite trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalitàdi controllo del motore, la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. TeSys T può essere integrato in diversi tipi di ambienti difficili, ad esempio atmosfere polverose, applicazioni marine, applicazioni con alte vibrazioni e atmosfere corrosive, edè utilizzato in metalli/miniere/minerali, petrolio e gas, acque reflue. Si tratta di un'unità di controllo operatore Tesys utilizzata in combinazione con il controller LTMT per configurare i parametri, visualizzare le informazioni sul controller, visualizzare i guasti rilevati e controllare il motore localmente. Cavi di collegamento per l'unità di controllo operatore LTMTCUF. 2 x RJ45 Numero e tipo di connettori con lunghezza cavo 3 metri