SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K09Q714 INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110885729
Codice prodotto
SNRLJ8K09Q714
Cod. produttore
LJ8K09Q714
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
6...10 A
Grado di protezione (IP):
IP65