pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K06Q707 INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K06Q707 INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110885699

Codice prodotto

SNRLJ8K06Q707

Cod. produttore

LJ8K06Q707

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.75 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.6...2.5 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Teleinvertitore in cassetta, TeSys LJ8-K, 1..1,6A, Bobina 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LJ - nome abbreviato: LJ8K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: control transformer, interruttore, reversing contactor - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante stop nero O, selector switch 2 positions start nero I-II. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..