pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K09Q714 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K09Q714 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110787719

Codice prodotto

SNRLJ7K09Q714

Cod. produttore

LJ7K09Q714

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

6...10 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori a 3 fasi 4 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un trasformatore di controllo 400/24V 50/60 Hz per alimentare il circuito di controllo di un contattore LC1K con un isolato 24V 50/60 Hz e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 6-10 A. È conforme aIEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.