pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYN12515 BARRETTA DI NEUTRO AGGIUNTIVA 125A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYN12515 BARRETTA DI NEUTRO AGGIUNTIVA 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Materiale - Altri

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480542145

Codice prodotto

SNRLGYN12515

Cod. produttore

LGYN12515

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Corrente nominale In:

125 A

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Altri

Barretta di neutro aggiuntiva, 125A, 15 connessioni. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: Modulo di prolunga - pettine condotto sbarre, tipo accessorio morsettiera distribuzione: barra di neutro - categoria accessori: accessori di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Gli interruttori di manovra/sezionatori Compact..