SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYN1007 BARRETTA DI NEUTRO AGGIUNTIVA 100A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 100 A
Materiale - Altri
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480542121
Codice prodotto
SNRLGYN1007
Cod. produttore
LGYN1007
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
100 A
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Altri
Barretta di neutro aggiuntiva, 100A, 7 connessioni. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: Modulo di prolunga - pettine condotto sbarre, tipo accessorio morsettiera distribuzione: barra di neutro - categoria accessori: accessori di collegamento.Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccolinegozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche)Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Gli interruttori di manovra/sezionatori Compact..