SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q708 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110657371
Codice prodotto
SNRLG8K06Q708
Cod. produttore
LG8K06Q708
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2.5...4 A
Grado di protezione (IP):
IP65