SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06M710 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110658460
Codice prodotto
SNRLG7K06M710
Cod. produttore
LG7K06M710
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4...6 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65