pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7D12Q716 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7D12Q716 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110656145

Codice prodotto

SNRLG7D12Q716

Cod. produttore

LG7D12Q716

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

9...14 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 5,5 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamentesull'interruttore. Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 380-400V 50-/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 9-14 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.