pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K095Q714 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K095Q714 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110655889

Codice prodotto

SNRLG1K095Q714

Cod. produttore

LG1K095Q714

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

6...10 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

Altro

Starter integrato TeSys con contattore, sezionatore e interruttore magnetotermico, 3 poli, per la commutazione dell'arresto di emergenza in applicazioni motore senza inversione 4kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP55, dotato di un pulsante bianco Start (I), un pulsante di nero Stop (O) e un arresto di emergenza bloccabile con un operatore rotativa rosso/giallo per il controllo dell'isolamento. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz, un interruttore magnetotermico GV2ME che assicura isolamento, protezione da cortocircuiti e sovraccarichi e un commutatore Vario per l'arresto di emergenza. Circuito di controllo già precablato tra le fasi di alimentazione. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.