pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D182Q720 AVVIATORE CON SEZIONATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D182Q720 AVVIATORE CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110653359

Codice prodotto

SNRLG1D182Q720

Cod. produttore

LG1D182Q720

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

13...18 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

Altri

Avviatore in cassetta, TeSys LG1D, Bobina 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LG - nome abbreviato: LG1D - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, interruttore, switch disconnector - potenza motore in kW: 4 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz, 7,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz, 9 kW a 440 V CA 50/60 Hz - tipo di comando: manovra rotativa emergency stop rosso, pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..