SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D122M716 Avviatore in cassetta - TeSys LG1D - 13...18 A - 380 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110653328
Codice prodotto
SNRLG1D122M716
Cod. produttore
LG1D122M716
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
9...14 A
Grado di protezione (IP):
IP65