pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB9002 KIT BASE L=900 P=635

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB9002 KIT BASE L=900 P=635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Larghezza - 900 mm

  • Profondità - 635 mm

  • Adatto per aerazione / ventilazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485232904

Codice prodotto

SNRLEEBB9002

Cod. produttore

LEEBB9002

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Larghezza:

900 mm

Profondità:

635 mm

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

SCHNEIDER KIT BASE L 900 P635 PER ARMADI