pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q721 AVVIATORE IN CASSETTA 3KW 380VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q721 AVVIATORE IN CASSETTA 3KW 380VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110765809

Codice prodotto

SNRLE1M35Q721

Cod. produttore

LE1M35Q721

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

10...14 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e relè di sovraccarico termica, 3 poli, per applicazioni di controllo motore senza inversione fino a 5,5 kW a 400V AC-3. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 380V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza. Dotato di pulsante verde Start (I), pulsante rosso Stop/Reset (O) e indicatore operativo giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno, per raggiungere un coordinamento di tipo 1 o tipo 2. È conforme a IEC 60947-4-1.