SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D65AP7 Avviatore in cassetta - TeSys LE - 65 A - 230 Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480452796
Codice prodotto
SNRLE1D65AP7
Cod. produttore
LE1D65AP7
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
65 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
18.5 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
37 kW
Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:
37 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
65 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
2
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di spie luminose:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
200 mm
Altezza:
312 mm
Profondità:
158.5 mm


