SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12V7 AVVIAT. DIRETTO 12A 400VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Con attivatore di corto circuito - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110577921
Codice prodotto
SNRLE1D12V7
Cod. produttore
LE1D12V7
Produttore
SNR
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Con attivatore di corto circuito:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
12 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP65