pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12Q7 AVVIAT. DIRETTO 12A 380VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12Q7 AVVIAT. DIRETTO 12A 380VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110577501

Codice prodotto

SNRLE1D12Q7

Cod. produttore

LE1D12Q7

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys, LE1D, 12A, 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LE - nome abbreviato: LE1D - applicazione: standard - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, thermal overload relay da ordinati separatamente - tipo di comando: pulsante start verde I, pulsante stop/reset rosso O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....