pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12M7 AVVIAT. DIRETTO 12A 220VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12M7 AVVIAT. DIRETTO 12A 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110575224

Codice prodotto

SNRLE1D12M7

Cod. produttore

LE1D12M7

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

AVVIAT. DIRETTO 12A 220VAC. Tipo di componente o prodotto: Starter DOL chiuso. Tipo avviatore motore: Senza inversione. Tipo di controllo: 1 pulsante di arresto/reset O rosso rosso, 1 pulsante di avvio verde I verde. Materiale cassetta: Policarbonato