pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09M7 AVVIAT. DIRETTO 9A 220VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09M7 AVVIAT. DIRETTO 9A 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110570625

Codice prodotto

SNRLE1D09M7

Cod. produttore

LE1D09M7

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

9 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Starter chiusi TeSys Control: controllo di rotazione a 1 via del motore a 3 fasi, ON/OFF con pulsanti verde e rosso, tra cui 1 contattore LC1D precablato e 2 pulsanti Harmony XB5 Il contattore LC1D incluso, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V), circuito di controllo 220V 50/60Hz AC, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), prodotto Green Premium (RoHS/REACh).