SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR23 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Ritardo alla diseccitazione
Tempo regolabile - 0.1...30 s
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110821765
Codice prodotto
SNRLADR23
Cod. produttore
LADR23
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Ritardo alla diseccitazione
Tempo regolabile:
0.1...30 s
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Blocco di contatti ausiliari con ritardo D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10A 690V AC, intervallo di impostazione del ritardo di spegnimento di 1-30s, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),