pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3G FILTRO ANTIDISTURBOVAR 50-127VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3G FILTRO ANTIDISTURBOVAR 50-127VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 50...127 V

  • Tensione di alimentazione DC - 50...127 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 50...127 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410212

Codice prodotto

SNRLAD4V3G

Cod. produttore

LAD4V3G

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

50...127 V

Tensione di alimentazione DC:

50...127 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

50...127 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 50-127V AC o DC, Dispone di una protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.