pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3E FILTRO ANTIDISTURBOVAR 24-48VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3E FILTRO ANTIDISTURBOVAR 24-48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...48 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410205

Codice prodotto

SNRLAD4V3E

Cod. produttore

LAD4V3E

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione DC:

24...48 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA e CC, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.