pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4TB DIODO LIVELL. BIDIREZ 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4TB DIODO LIVELL. BIDIREZ 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diode

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110385779

Codice prodotto

SNRLAD4TB

Cod. produttore

LAD4TB

Produttore

SNR

Funzione:

Diode

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24V CA, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.