pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3U FILTRO ANTIDISTURBOBID 126-250VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3U FILTRO ANTIDISTURBOBID 126-250VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diode

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 126...250 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 126...250 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 126...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410274

Codice prodotto

SNRLAD4T3U

Cod. produttore

LAD4T3U

Produttore

SNR

Funzione:

Diode

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

126...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

126...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

126...250 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 125-250V AC o DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.